曜日別特売

運搬車 しずかる(R)スーパー 2段式

運搬車 しずかる(R)スーパー 2段式 - エヌケーキャリーキャスター

上段下段の前後網は取り外しや1/2開閉ができます。
ワンタッチで操作できるフットブレーキを装備しています。
静かで軽くて滑らかに走行する大径Φ125mmしずかる(R)スーパーキャスターを使用しています。
床面汚染に配慮したグレーゴム車輪を使用しています。

材質荷台・押し手・支柱パイプ/スチール、金網/スチール製三価クロムメッキ仕上げ寸法(mm)738×478×1030質量(kg)28.8車輪径(Φmm)125積載荷重(kg)200(均等荷重・上下合わせて)積載面寸法(mm)738×478キャスターシズカル(R)Φ125mm(自在・固定×各2個付き)、ベアリング入内寸法(mm)(金網)上段/680×420×135、下段/680×420×500床面高さ(mm)163棚間隔(mm)560アズワン品番0-1692-11騒音対策内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20811439シズカルスーパーPRBL150S
132,800
72,980
80,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする