アズワン
簡易データロガー
シンプルな操作で温度、湿度を記録します。
パネルに温度と湿度が表示されます。
寸法(mm)
100×25×25
測定範囲
温度/-40~+70℃、湿度/0~100%RH
質量(g)
40
電源
3.6Vリチウム電池×1個(テスト用付属)
測定項目
温度・湿度
精度
温度/±1.0℃(-10~+40℃)・±1.5℃(その他)、湿度/±3.0%RH(40~60%RH)・±3.5%RH(20~40%RH、60~80%RH)・±5.0%RH(その他)
対応OS
Windows(R)10
分解能
温度/0.1℃、湿度/0.1%RH
インターフェース
USB
メモリー
温度・湿度×各16000データ
測定間隔
2秒~24時間(14段階)
アズワン品番
1-1993-11
使用温度
-35℃~80℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20811825
DL171E
¥
13,000
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000