曜日別特売

液量計 円錐形・ハイグラス JCSS校正付

液量計 円錐形・ハイグラス JCSS校正付 - アズワン液量計 円錐形・ハイグラス JCSS校正付 - アズワン液量計 円錐形・ハイグラス JCSS校正付 - アズワン液量計 円錐形・ハイグラス JCSS校正付 - アズワン液量計 円錐形・ハイグラス JCSS校正付 - アズワン液量計 円錐形・ハイグラス JCSS校正付 - アズワン液量計 円錐形・ハイグラス JCSS校正付 - アズワン液量計 円錐形・ハイグラス JCSS校正付 - アズワン

※ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。

材質硼珪酸ガラス線膨張係数35×10^-7/℃校正証明書JCSS校正内容量1個
注意
※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF16949(ISO/TS16949)、臨床検査室の認定(ISO15189)等の規格の要求に対応できます。
※WEB注文限定です
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
全高(mm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20811877-100.5100±523±31-2072-01-24
17,960
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20811886-200.5130±533±31-2072-02-24
17,960
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20811895-301135±535±31-2072-03-24
18,370
18,270
20,097(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20811904-502135±543±51-2072-04-24
18,370
18,270
20,097(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20811920-1005155±1055±51-2072-05-24
19,100
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20811929-20010190±10175±101-2072-06-24
21,070
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする