曜日別特売

アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ 洗浄済 TCBSLNシリーズ

アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ 洗浄済 TCBSLNシリーズ - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ 洗浄済 TCBSLNシリーズ - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ 洗浄済 TCBSLNシリーズ - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ 洗浄済 TCBSLNシリーズ - アズピュア(アズワン)

布地に導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。
先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。
耐衝撃性および耐圧迫性JIST8101L級相当です。

材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%グレードクラス100対応機能静電、軽量、クッション性、耐衝撃性JIS規格JIS T 8101L級相当材質(先芯)PC体積抵抗値1.0×10^9Ω未満靴タイプブーツ内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20811947TCBSLN21 洗浄済211-2269-41-77
8,830
8,820
9,702(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20811956TCBSLN22 洗浄済221-2269-42-77
8,830
8,820
9,702(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20811965TCBSLN22.5 洗浄済22.51-2269-43-77
8,830
8,820
9,702(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20811974TCBSLN23.5 洗浄済23.51-2269-44-77
8,830
8,820
9,702(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20811990TCBSLN25.5 洗浄済25.51-2269-47-77
8,830
8,820
9,702(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20811999TCBSLN26 洗浄済26.51-2269-48-77
8,830
8,820
9,702(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812008TCBSLN27 洗浄済271-2269-49-77
8,830
8,820
9,702(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812017TCBSLN28 洗浄済281-2269-50-77
8,830
8,820
9,702(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812026TCBSLN28.5 洗浄済28.51-2269-51-77
8,830
8,820
9,702(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812035TCBSLN29.5 洗浄済29.51-2269-52-77
8,830
8,820
9,702(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812044TCBSLN30 洗浄済301-2269-53-77
8,830
8,820
9,702(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
20812060TCBSLN31 洗浄済311-2269-54-77
8,830
8,820
9,702(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする