アズピュア(アズワン)
アズピュアクリーンスーツ用フード 目出しタイプ・クリーン洗浄済 青
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
色
青
混率(%)
導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
表面抵抗
10^6~^8Ω/□
生地性能
制電
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
2L
3L
4L
5L
L
M
S
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20812498
SHB CIC
S
1-2318-01-77
¥
2,770
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20812507
SHB CIC
M
1-2318-02-77
¥
2,770
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20812525
SHB CIC
2L
1-2318-04-77
¥
2,770
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20812534
SHB CIC
3L
1-2318-05-77
¥
2,770
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20812550
SHB CIC
4L
1-2318-06-77
¥
2,770
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20812559
SHB CIC
5L
1-2318-07-77
¥
2,770
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20812516
SHB CIC
L
1-2318-03-77
¥
2,770
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000