アズワン
異物混入対策ツナギ服 AS1402 男女兼用・腰裏付 青
袖部脱落防止樹脂ホック止め・センターファスナー・ウエストゴム絞り・腰裏付きのツナギ服です。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。
色
ブルー
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入)
クラス
(目安)クラス1000
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20812726
-
5L
87
96~126
192
136
¥
8,530
¥
8,445
¥
9,290
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812735
-
LL
78
84~110
173
124
¥
6,560
¥
6,494
¥
7,143
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812744
-
L
75
80~106
167
120
¥
6,560
¥
6,494
¥
7,143
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812760
-
M
72
76~102
161
116
¥
6,560
¥
6,494
¥
7,143
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812769
-
S
69
72~98
155
112
¥
6,560
¥
6,494
¥
7,143
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000