IKA
電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズ
回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。
ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。
タイマー機能・インターバル機能付きです。
質量(kg)
4.7
サイズ
86×230×267mm
電源
AC115V 50/60Hz
粘度範囲(mPa・s)
~50,000
インターフェース
RS232C・USB
回転数
30~2000(rpm)
アズワン品番
1-3150-42
処理量
MAX40L(H2O)
適合シャフト径(Φmm)
Φ0.5~10
最大トルク(N・cm)
60
内容量
1台
注意
※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20813338
EUROSTAR 60 control
¥
417,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください