アズワン
シリンジフィルター GF SYGFシリーズ
高汚染のろ過に適しています。
材質
メンブレン/マイクログラスファイバー、ハウジング/PP
形状
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
孔径(Φμm)
0.45
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
有効ろ過面積(cm
2
)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20813374
SYGF0302MNXX104
13
0.80cm2
1-3208-03
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20813390
SYGF0602MNXX104
25
4.15cm2
1-3208-04
¥
17,000
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000