デジタルマルチメーター GDMシリーズ 校正証明書付

デジタルマルチメーター GDMシリーズ 校正証明書付 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

ACまたはAC+DCで真の実効値を測定できます。
CSV形式のデータログを外部USBメモリへ連続記録が可能です。

付属品電源コード・テストリード(GTL-207)寸法(mm)265×107×302質量(kg)約2.9電源AC100/120/220/240V±10% 50/60Hz最高温度(℃)-200~300表示50000カウント、デュアル表示機能キャパシタンス・周波数・周期・導通テスト・ダイオードテスト・リラティブ・コンペアインターフェースUSBデバイスポート、データログ用USBポートレンジDCV/500mV~1000V・5レンジ、ACV/500mV~750V・5レンジ、DCA/500μA~10A・6レンジ、ACA/500μA~10A・6レンジ、Ω/500Ω~50MΩ・6レンジ消費電力(VA)最大15アズワン品番1-3886-04-20校正証明書一般校正内容量1台
注意
※WEB注文限定です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20813880GDM-8342
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする