アズピュア(アズワン)
アズピュアCRウェア フード一体・センターファスナー型 洗浄済 12110Sシリーズ
導電糸を格子状に編み込んでおり、制電環境に適しています。
材質
導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)
表面抵抗率(Ω)
10^6~^9
生地性能
制電
内容量
1枚
注意
※マスク・手袋・靴は別売です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20814065
12110SW白M 洗浄済
白
M
118
74.5
160
¥
6,720
¥
6,710
¥
7,381
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20814090
12110SW白4L 洗浄済
白
4L
134
84.5
180
¥
6,720
¥
6,710
¥
7,381
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20814099
12110SB青M 洗浄済
青
M
118
74.5
160
¥
6,720
¥
6,710
¥
7,381
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20814108
12110SB青L 洗浄済
青
L
122
77
165
¥
6,720
¥
6,710
¥
7,381
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20814117
12110SB青4L 洗浄済
青
4L
134
84.5
180
¥
6,720
¥
6,710
¥
7,381
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20814074
12110SW白L 洗浄済
白
L
122
77
165
¥
6,720
¥
6,710
¥
7,381
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000