曜日別特売

簡易型撹拌機 SS-PSシリーズ

簡易型撹拌機 SS-PSシリーズ - アズワン

取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。
アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。
コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。
プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。

最大トルク(N・m)0.14付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ仕様汎用小型タイプ寸法(mm)(モーターユニット)110×80×100質量(kg)3.6、リモコン部/0.4モーター出力(W)25アズワン品番1-4194-41回転数制御方式アナログツマミ式適合スタンド支柱径Φ16mm回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm内容量1個
注意
※ご使用の際は、取り付け部が金属製の撹拌棒をお使いください。
※スタンドは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大トルク(N・m)
回転数制御範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20814196SS-PS10.1490~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
60,600
60,500
66,550(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする