曜日別特売

シングルウェハーシッパーSCC H93シリーズ

シングルウェハーシッパーSCC H93シリーズ - アズワンシングルウェハーシッパーSCC H93シリーズ - アズワン

取り出しやすく、積み重ねもできます。

材質透明ポリカーボネート寸法(mm)(ウェハータイプ)150全長(mm)175×160×20.3アズワン品番1-4463-03-77内容量1個
注意
※本商品はクリーンパックしています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20814370H93-60-101-1116
6,760
6,750
7,425(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする