パーソナル電子天秤 EKシリーズ 校正証明書付

パーソナル電子天秤 EKシリーズ 校正証明書付 - A&D

g・%・個数の3つの計量モードをワンタッチで切り替え可能です。
RS232Cを標準装備しています。
コンパレーター機能で、HI/OK/LOを表示します。
ハッキリ見えるバックライト付き大型液晶です。
ACアダプターとNi-MH充電池(オプション)の2電源式です。

寸法(mm)190×218×53種類電子天秤計量皿寸法(mm)133×170表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正内容量1台
注意
※WEB注文限定です
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ひょう量(g)
最小表示(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20814379EK600i約1.36000.11-4465-03-20
54,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20814388EK1200i約1.512000.11-4465-04-20
54,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20814397EK2000i約1.520000.11-4465-05-20
54,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20814406EK3000i約1.530000.11-4465-07-20
54,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20814415EK6000i約1.5600011-4465-08-20
54,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20814379EK600i56395605EK600i-JA-00A00 (一般校正書類付)EK600i コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D 56395605コンパクト電子天びん EK-iシリーズA&D1台
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
20814388EK1200i56395614EK1200i-JA-00A00 (一般校正書類付)EK1200i コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D 56395614コンパクト電子天びん EK-iシリーズA&D1台
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
20814397EK2000i56395623EK2000i-JA-00A00 (一般校正書類付)EK2000i コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D 56395623コンパクト電子天びん EK-iシリーズA&D1台
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
20814406EK3000i56395632EK3000i-JA-00A00 (一般校正書類付)EK3000i コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D 56395632コンパクト電子天びん EK-iシリーズA&D1台
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
20814415EK6000i56395648EK6000i-JA-00A00 (一般校正書類付)EK6000i コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D 56395648コンパクト電子天びん EK-iシリーズA&D1台
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする