曜日別特売

ワイヤー遠沈管立て 50mL用

ワイヤー遠沈管立て 50mL用 - Heathrow Scientificワイヤー遠沈管立て 50mL用 - Heathrow Scientificワイヤー遠沈管立て 50mL用 - Heathrow Scientificワイヤー遠沈管立て 50mL用 - Heathrow Scientific

樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。

材質スチール適合チューブ径(Φmm)23~25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ径(Φmm)
収納本数(本)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20814424HS12008523~2512164×64×321-4514-02
4,010
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20814440HS12008623~2550271×145×321-4514-03
7,490
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする