角型瓶 フラット型

角型瓶 フラット型 - アズワン

滅菌タイプをラインナップ!

材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE滅菌済(個包装)内容量1個
注意
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
口内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208148081000122×61.5×175.7241-4638-32
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
208148172000155×80×224241-4638-33
1,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
2081479950079×52×162171-4638-31
670
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
208148264000193×123×276311-4638-34
2,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20814817200013623517K-2000γ2000 角型瓶 フラット型 γ線滅菌済 アズワン 13623517角型瓶 フラット型 γ線滅菌済アズワン1本
1,830
税込2,013
メーカーモデルチェンジ代替品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする