曜日別特売

バランストレイ

バランストレイ - アズワンバランストレイ - アズワンバランストレイ - アズワンバランストレイ - アズワンバランストレイ - アズワンバランストレイ - アズワン

液体または固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。
とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。
ツバが付いているため、ピンセットでつかみやすい形状です。
ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
滅菌タイプをラインナップ!

滅菌内容量1箱(25袋×10枚)
注意
※容量は目安です。
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
※サンプルは、-01~05をご用意しております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
容量(mL)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20815115ST-1SPS55×35×1310ナチュラル1-5233-41
8,400
8,390
9,229(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20815124ST-4SPS100×60×2570ナチュラル1-5233-42
9,150
9,140
10,054(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20815140ST-2SPS130×80×30150ナチュラル1-5233-43
9,400
9,390
10,329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20815149ST-3SPS178×105×30300ナチュラル1-5233-44
11,800
11,700
12,870(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20815158STS-1SPS・帯電防止剤入55×35×1310非帯電1-5239-41
8,300
8,290
9,119(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20815167STS-4SPS・帯電防止剤入100×60×2570非帯電1-5239-42
9,300
9,290
10,219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20815176STS-2SPS・帯電防止剤入130×80×30150非帯電1-5239-43
9,400
9,390
10,329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20815185STS-3SPS・帯電防止剤入178×105×30300非帯電1-5239-44
11,800
11,700
12,870(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする