曜日別特売

バーサワイプワイパー

バーサワイプワイパー - TexWipe(テックスワイプ)バーサワイプワイパー - TexWipe(テックスワイプ)

オートクレーブ可能です。
エコノミータイプのクリーンルーム内一般用途向けワイパーです。

仕様(クリーンルーム環境(目安))クラス100~100000(ISO Class 5~8)材質不織布(セルロース55%・ポリエステル45%)目付(g/m2)60吸水量(mL)280/m2((吸水速度)<1秒)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(inch)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20815980TX6241袋(2袋×600枚)100×1001-6932-04
7,200
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20815964TX6221袋(150枚)300×3001-6932-03
5,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20815964TX62233180603TX629TX622 バーサワイプワイパー アズワン 33180603バーサワイプワイパーアズワン1袋(300枚)
7,640
税込8,404
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする