アズピュア(アズワン)
CRコート・レギュラー襟 男女兼用・クリーン洗浄 SC201シリーズ
クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
生地が強く耐久性に優れています。
色
白
グレード
(目安)クラス10000
混率(%)
ポリエステル98.2/導電繊維(100デニール)1.8
通気度(mL/cm
2
/sec)
30
表面抵抗値(Ω)
10^5~10^8
内容量
1着
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売りです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20816086
SC201-S CIC
S
112
97
112
80
¥
3,690
¥
3,680
¥
4,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20816059
SC201-XL CIC
LL
130
106
130
86
¥
3,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20816068
SC201-L CIC
L
124
103
124
84
¥
3,690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20816077
SC201-M CIC
M
116
100
118
82
¥
3,690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000