アズワン
アズピュアPUコート手袋・指先コートCIC ロングタイプ 10双入 CICシリーズ
ロングカフで袖口を被うことで袖口からのゴミの落下を防止します。
材質
ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン
タイプ
ロング
入数(双)
10
コーティング
指先コーティング
内容量
1袋(10双)
注意
※生地の性質上、仕上がり寸法に多少のバラつきがございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20816235
CIC
(手首部)グレー
L
27
1-7174-02-77
¥4,600
¥
4,590
¥5,049
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20816260
CIC
(手首部)白
S
22
1-7174-04-77
¥4,600
¥
4,590
¥5,049
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20816226
CIC
(手首部)黄
LL
29
1-7174-01-77
¥4,600
¥
4,590
¥5,049
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20816244
CIC
(手首部)緑
M
25
1-7174-03-77
¥4,600
¥
4,590
¥5,049
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000