IKA
電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズ
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。
ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。
PCへの接続が可能です。
タイマー機能搭載です。
付属品
USBケーブル
質量(kg)
5.8kg
サイズ
91×231×379mm
直径(Φmm)
(容器押さえ適用容器)40~300
電源
AC100~115V 50/60Hz
粘度範囲(mPa・s)
~150,000
インターフェース
USB・RS232C
回転数
4~530(rpm)
アズワン品番
1-7326-34
処理量
MAX100L(H2O)
適合シャフト径(Φmm)
0.5~10
最大トルク(N・cm)
660
内容量
1台
注意
※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20816314
EUROSTAR 200 control P4
¥
838,000
¥
819,800
¥
901,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000