曜日別特売

PTFE撹拌棒 NR0267シリーズ

PTFE撹拌棒 NR0267シリーズ - アズワン

1-7736-0のPTFE撹拌羽根(着脱可能型)のシャフトとしても使用可能です。

材質PTFE、中芯/・SUS304直径(Φmm)8耐熱温度(℃)約260内容量1個
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20816479NR0267-0023001-7735-09
8,000
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20816497NR0267-0044001-7735-11
8,400
8,390
9,229(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20816506NR0267-0055001-7735-12
9,800
9,790
10,769(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20816515NR0267-0066001-7735-13
10,900
10,800
11,880(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20816524NR0267-0077001-7735-14
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20816540NR0267-0088001-7735-15
17,000
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20816470NR0267-0012501-7735-08
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
20816488NR0267-0033501-7735-10
6,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20816470NR0267-00120816479NR0267-002NR0267-001 PTFE撹拌棒 NR0267シリーズ アズワン 20816479PTFE撹拌棒 NR0267シリーズアズワン1個
7,990
税込8,789
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする