蔵王産業
バキュームクリーナー 本体+付属品付
吸引側と排気側に抗菌加工を施したHEPAフィルターを標準装備しています。
23.5Lの大容量紙パック仕様で大量の粉塵にも対応の静電気対策設計です。
抗菌素材を使用した掃除機です。
仕様
E200本体+付属品付
寸法(mm)
395×410×710
質量(kg)
9.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
集塵容量(L)
約11
風量(m
3
/min)
(最大)2.3
真空度(kPa)
(最大)18
アズワン品番
1-7977-22
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20816664
E200
¥198,000
¥
189,800
¥208,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000