三菱電機
電子冷却保管庫 ラボストッカーII
音の静かなペルチェ方式です。
電子制御+アルミニウム2面自然対流方式により、均一な庫内温度分布です。
吸気口は下部ドレインパンに装着されており、着脱可能なフィルター式で容易に清掃できます。
付属品
ステンレス製棚板×1枚
材質
庫内内箱・扉内板:PP、断熱カバー/PE、冷却版/アルミニウム(黒色アルマイト加工)、棚/ステンレス
質量(kg)
9
容量(mL)
20
温度(℃)
(庫内)約6(周囲温度25時)※保証値ではありません。周囲温度により変化する場合があります(周囲温度18~25を推奨)。
電源コード(m)
2
冷却方式
自然対流方式(2面冷却)
定格消費電力
48/48W
外寸法(mm)
365×375×445
定格電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
1-8470-11
庫内寸法(mm)
285×216×324mm
冷却装置
ペルチェ素子モジュール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20816960
RD-20S2-LM
¥
67,200
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください