METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
ポータブル導電率メーター Seven2Go 校正証明書付
IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。
フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
サイズ
222×70×35mm
質量(g)
270
電源
単3乾電池×4本(テスト用付属)
付属電極
シャフト部長さ/120mm、シャフト径/12mm
メモリー
(点数)200
防塵防水性能
IP67
校正証明書
一般校正
内容量
1式
注意
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
測定範囲
タイプ
精度
分解能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20817005
30207955
電極、電極クリップ、検査証、規格適合証
0.01μS/cm~500mS/cm、付属電極/0.01~1000mS/cm
本体(S3スタンダードキット)
(本体)±0.5%
(本体)0.01
¥
185,200
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20817014
30207956
電極、電極クリップ、検査証、規格適合証、キャリングケース
0.01μS/cm~500mS/cm、付属電極/0.01~1000m/s
本体(S3フィールドキット)
±0.5%
0.01
¥
184,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000