USB接続デジタル顕微 YDU-3Sシリーズ

USB接続デジタル顕微 YDU-3Sシリーズ - 八洲光学工業USB接続デジタル顕微 YDU-3Sシリーズ - 八洲光学工業

USBポートを利用してパソコンで観察及び映像の保存が可能です。
ハンドル操作でピント、ライトコントローラーで照明の調節が可能です。
作業のしやすい高速フレームレートで、画像合成などの高機能ソフトを基本搭載しています。

付属品ライトコントローラー、AC電源、USB用電源コード、ソフトウェア・ドライバCD-ROM質量(g)445(ケーブルを除く)対応OSWindows(R)7以上照明装置白色LED×8灯インターフェースUSB2.0以上素子(画像)1/2inch CMOSサイズ(mm)60×220画素数300万画素内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
作動距離(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20817644YDU-3S(画像)50×25.81-8684-31
220,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20817660YDU-3S(画像)100×19.31-8684-32
220,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20817669YDU-3S(画像)200×17.31-8684-33
220,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20817678YDU-3S(画像)400×7.71-8684-34
220,000
209,800
230,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする