曜日別特売

高精度電子比重計

高精度電子比重計 - アルファーミラージュ高精度電子比重計 - アルファーミラージュ高精度電子比重計 - アルファーミラージュ高精度電子比重計 - アルファーミラージュ

最大3kgまで測定可能、いままで困難であった重い物が簡単に測定できます。
比重と重量は最小表示0.01、さらに補助表示で0.001まで測定できます。
比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。
測定値は更新できるので、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。
大きく特殊な形状の測定物用の特殊容器を作成できます

仕様水中置換(懸架)方法付属品ピンセット、水温計、ステンレスアングル、RS-232CインターフェースACアダプター質量(kg)4.2サイズ240×260×240mm種類(測定)固体比重・液体比重・紛体比重測定電源AC100~240V 50/60HzインターフェースRS-232C比重最小表示(g/cm3)0.01アズワン品番1-8709-04秤量(g)0.02~3000内容量1個
注意
※液体比重の測定には別売の液体測定セットが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20817696MDS-3000
238,000
229,800
252,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年10月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする