貝印
機械用刃物 特殊形状 750BHシリーズ
高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。
切れ味が良く、実験室・工場での切断工程に使用できる刃です。
あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。
用途
フィルム等の切断工程に。
材質
炭素工具鋼
厚さ(mm)
0.25
角度(°)
(刃)32
サイズ(mm)
39.3×18.4
アズワン品番
2-066-11
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20818116
750BH2031
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000