カスタム
防水pH計 校正証明書付 PHシリーズ
持ち運びに便利なポケットサイズです。
付属品
校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
電源
CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定範囲(pH)
0.0~14.0
測定精度
±0.2pH
分解能
0.1pH
寸法(Φ×mm)
37.5×170
アズワン品番
2-1287-02-20
防水
IP57準拠
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20818177
PH-6011
¥
31,900
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000