曜日別特売

チップトレイSCC H44シリーズ

チップトレイSCC H44シリーズ - アズワンチップトレイSCC H44シリーズ - アズワン

様々なチップ部分の工程内用、出荷用ケースに適しています。

耐熱温度(℃)70内容量1袋(10枚)
注意
※本商品はクリーンパックしています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(mm)
アズワン品番
配列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20818360H44-999-1415ABS樹脂ナチュラル(ポケット)25.40×25.40×3.32-306-01-773×3
13,600
13,500
14,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20818369H44-999-62C02STAT-PRO(R)150(導電性ポリプロピレン)(ポケット)25.32×25.32×3.32-306-02-773×3
16,900
16,800
18,480(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
20818387H44-1550-1415ABS樹脂ナチュラル(ポケット)39.37×39.37×2.792-306-04-772×2
13,600
13,500
14,850(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年9月中旬
20818378H44-106-1403LABS樹脂ライトブルー(ポケット)27.08×27.08×1.022-306-03-773×3
13,600
13,500
14,850(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする