曜日別特売

LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式

LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式 - オーツカ光学

使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリューム(100~約10%)はヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。

消費電力(W)7電源コード(m)1.8(AC側/DC側とも)光源LEDLED寿命(時間)40000内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ径(Φmm)
倍率(倍)
レンズ構成
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20818439ENVL-B 8x9084枚組レンズ2-3091-14
86,500
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20818448ENVL-B 10x90104枚組レンズ2-3091-15
101,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20818430ENVL-B 6x10562枚組レンズ2-3091-13
69,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20818430ENVL-B 6x40224608ENVL-B-6ENVL-B 6x LED照明拡大鏡 ENVL-B オーツカ光学 40224608LED照明拡大鏡 ENVL-Bオーツカ光学1台
70,980
税込78,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする