アズピュア(アズワン)
アズピュアクリーンジャケット クリーン洗浄済
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
色
白
グレード
クラス100
混率(%)
導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)
10^6~^8/□
内容量
1着
注意
※フード・マスク・手袋・靴は別売りです。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20818728
SSJW CIC
M
109
55.5
82.5
2-4928-01-77
¥
3,700
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20818737
SSJW CIC
L
113
5735
76.5
2-4928-02-77
¥
3,700
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20818746
SSJW CIC
2L
117
59.5
78.5
2-4928-03-77
¥
3,700
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20818755
SSJW CIC
3L
121
61.5
80.5
2-4928-04-77
¥
3,700
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20818764
SSJW CIC
4L
125
63.5
82.5
2-4928-05-77
¥
3,680
¥
3,670
¥
4,037
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000