アズピュアクリーンパンツ クリーン洗浄済

アズピュアクリーンパンツ クリーン洗浄済 - アズピュア(アズワン)

導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。

混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)表面抵抗10^6~^8Ω/□生地性能制電内容量1着
注意
※フード・マスク・手袋・靴は別売りです。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20818816SSPW CIC4L8079.52-4932-05-77
3,190
3,180
3,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20818807SSPW CIC3L76772-4932-04-77
3,190
3,180
3,498(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20818780SSPW CICM64702-4932-01-77
3,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20818789SSPW CICL68722-4932-02-77
3,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20818798SSPW CIC2L7274.52-4932-03-77
3,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする