曜日別特売

ハンディ型pH計 校正証明書付

ハンディ型pH計 校正証明書付 - 佐藤計量器製作所

標準センサPHP-31が付属したハンディ型pH計です。
用途・目的に応じたセンサが選択可能(6種類のオプションセンサございます)
自動温度補償(ATC)機能付(PHP-31センサプローブ使用時)
3点キャリブレーション機能により精度の高いpH測定が可能です。pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)
※pH値は温度25℃の場合
※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。
20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付
バックライト機能
MAX-MIN記憶機能
ACアダプタ(オプション)使用により連続測定可能
RS-232C出力を使用して測定データのリアルタイム通信が可能(RS-232C接続ケーブルはオプション)
飛散した水滴から指示計を守る「指示計ビニールカバー」付

仕様コード番号:6435-00付属品センサー(PHP-31)、アタッシュケース、ビニールカバー、pH4・7・10標準液、センサー保護ボトル電源9V乾電池6F22(006P)(テスト用付属)本体寸法(mm)72×31.5×182精度at 2~12pH/±(0.1+1digit)測定範囲(pH)0.00~14.00/0.0~50℃分解能0.01pH/0.1℃外部出力RS232C機能オートパワーOFF・バックライト付き液晶・MAX/MINメモリ寸法(Φ×mm)12×135(センサー)アズワン品番2-5973-21-20校正証明書一般校正内容量1台
注意
※WEB注文限定です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20819017SK-620PHII
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする