アズワン
無塵衣・AS203C
クリーンルーム用ウエア
色
ブルー
グレード
(目安)クラス10000
混率(%)
導電糸入りポリエステル100
内容量
1着
注意
※【ポケット加工可能場所】左右胸、右脇部分
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
裄丈(cm)
上着丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20819595
-
4L
130
91
75
2-8303-16
¥
5,210
¥
5,158
¥
5,674
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20819604
-
5L
134
94
78
2-8303-17
¥
6,750
¥
6,683
¥
7,351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000