アイスフエトコム
防水型ポケットpH計 S2Kシリーズ
付属品
pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット
寸法(mm)
142×28×15
質量(g)
42
使用温度範囲(℃)
5~40
電源
CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定方式
シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー
分解能
0.01/1 pH/℃
機能
自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断
測定再現性(℃)
±0.01pH/±1
アズワン品番
2-8841-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20819839
S2K333
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000