STC
レーザー光源 緑色 DSGシリーズ
視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。
半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。
駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
サイズ
Φ16×71.5mm
質量(g)
約50
タイプ
先バラ端子
電源電圧
DC+12V±10%
精度(℃)
(光軸)3以下
波長(nm)
515
光出力
最大5.0mW
使用温度
-10~+50℃
消費電流
150mA以下
内容量
1個
注意
※放熱のため、保持具の使用を推奨します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
ビーム径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20819918
DSGP-515-5-D
2-9333-24
(距離1m時)約1.0
¥
55,000
¥
54,900
¥
60,390
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20819927
DSGL1-515-5-D
2-9333-25
(距離1m時)約400
¥
60,000
¥
59,900
¥
65,890
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20819936
DSGL2-515-5-D
2-9333-26
(距離1m時)約800
¥
59,000
¥
58,900
¥
64,790
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000