曜日別特売

ハンドブレーキ付き台車 PHBシリーズ

ハンドブレーキ付き台車 PHBシリーズ - 金沢車輌ハンドブレーキ付き台車 PHBシリーズ - 金沢車輌ハンドブレーキ付き台車 PHBシリーズ - 金沢車輌ハンドブレーキ付き台車 PHBシリーズ - 金沢車輌

ハンドルから手を放すとロックされる安全仕様。
ハンドルから手を放すとロックされますのでブレーキのかけ忘れがありません。
床を汚さないノーカーボンゴムタイヤです。

ブレーキ材質(キャスター)静音ノーカーボングレーゴム材質(ハンドル)スチール騒音対策材質(荷台)PP内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20819988PHB‐150GS15012ブルー
24,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20819997PHB‐300GS30017ブルー
35,200
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする