曜日別特売

アズラボフリーズボックス AFBシリーズ

アズラボフリーズボックス AFBシリーズ - アズワンアズラボフリーズボックス AFBシリーズ - アズワンアズラボフリーズボックス AFBシリーズ - アズワン

超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。
底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。
滅菌タイプをラインナップ!

材質紙(表面は耐水紙仕上げ)滅菌適合チューブ径(Φmm)最大12内容量1個(10個)
注意
※滅菌品は個包装です。
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
チューブ架数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20820006AFB-2575×75×512-949-3125
12,000
11,900
13,090(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20820015AFB-81133×133×512-949-3281
12,300
12,200
13,420(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20820024AFB-100133×133×512-949-33100
12,300
12,200
13,420(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする