アズワン
研究用高純度シリコンウェハー 1枚入
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供
仕様
(面方位)100、(OF位置)110、パーティクル不問、多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)
抵抗値
0.1~100Ω・cm※低抵抗:≦0.02Ω・cm、高抵抗:≧500Ω・cm
製造方法
CZ法
内容量
1枚
注意
※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
サイズ(inch)
アズワン品番
ウェハー厚(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20820067
-
(OF)17.5±2.5
伝導型:P
2
2-960-11
280±25
¥
9,660
¥
9,650
¥
10,615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20820076
-
(OF)17.5±2.5
伝導型:N
2
2-960-12
280±25
¥
9,660
¥
9,650
¥
10,615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20820085
-
(OF)22.5±2.5
伝導型:P
3
2-960-13
380±25
¥
10,690
¥
10,590
¥
11,649
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20820094
-
(OF)22.5±2.5
伝導型:N
3
2-960-14
380±25
¥
10,690
¥
10,590
¥
11,649
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20820110
-
(OF)32.5±2.5
伝導型:P
4
2-960-15
525±25
¥
8,770
¥
8,760
¥
9,636
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20820119
-
(OF)32.5±2.5
伝導型:N
4
2-960-16
525±25
¥
8,770
¥
8,760
¥
9,636
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20820137
-
(OF)32.5±2.5
伝導型:P(高抵抗)
4
2-960-18
525±25
¥
10,400
¥
10,300
¥
11,330
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20820128
-
(OF)32.5±2.5
伝導型:P(低抵抗)
4
2-960-17
525±25
¥
9,780
¥
9,770
¥
10,747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000