曜日別特売

白衣 綿100% 女性用

白衣 綿100% 女性用 - LLG Labware白衣 綿100% 女性用 - LLG Labware

綿100%のため通気性に優れています。
熱に強く燃えにくい材質です。
着心地が良く、耐久性の高い綿100%の白衣です。

ホワイトサイズS胸囲(cm)102混率(%)綿100肩幅(cm)41袖丈(cm)60着丈(cm)113アズワン品番2-9831-21性別女性用ボタン仕様(ボタン)スナップボタン内容量1枚
注意
※名入れ対応可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208202349414342
5,400
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする