曜日別特売

折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ

折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ - アズワン折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ - アズワン折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ - アズワン折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ - アズワン

不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。

材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVCサイズ(HEPAフィルター)200×200×50mmタイプ制電カバー電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター風量(吹出)約1m3/min表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9吹出風速約0.5m/s集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)内容量1個
注意
※()はユニットを含んだ高さです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20820600OKC700A(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)700×500×550(700)3-390-04
80,600
80,500
88,550(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20820609OKC1000A(折りたたみ時)1000×75×550mm(フレームのみ)1000×500×550(700)3-390-05
141,000
140,000
154,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする