アズワン
アズラボガラスマッチングセル GMCシリーズ
精密接合仕上げですので、光路長のバラつきが少なく接合面が丈夫です。
セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。
仕様
(光路距離)10mm
材質
硼珪酸ガラス
容量
3.5mL
タイプ
2面透明
サイズ(mm)
45×12.5×12.5
アズワン品番
3-574-02
誤差
(マッチング)1%以内(420nm)
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20821169
GMC2
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000