リーダーメディアテクノ
カメラ用三脚
5段階伸縮で、水準器を標準装備しています。
スマートフォン固定用ホルダー付きで、カメラだけでなくスマートフォンでの撮影も可能です。
付属品
収納袋、スマートフォン固定用ホルダー
材質
(本体)アルミニウム合金・ABS樹脂
高さ(mm)
約320~1020
質量(g)
334
ねじ
(対応カメラ)1:4-20UNC
耐荷重(kg)
2
アズワン品番
3-671-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20821914
L-TP
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください