ナベヤ
パッド式除振台
高減衰パッド式除振台です。
材質
除振台/白御影石・表面磨き仕上げ、パッド/発泡ポリウレタン・エラストマー
寸法(mm)
360×280×69
質量(kg)
8.5
高さ(mm)
69
奥行(mm)
280
間口(mm)
360
材質(天板)
白御影石
許容荷重(N)
130
アズワン品番
3-8072-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20822587
VPG2836-GSP050
¥
90,450
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000