Tenmars
小型紫外線強度計
UVA/UVBの測定が可能です。
ゼロ調整機能のため、高精度な測定が可能です。
データホールド機能のため、データ管理が容易です。
測定範囲
0~3999uW/cm2・0~39.99mW/cm2
サイズ
133×48×23mm
質量(g)
約90g(※電池含む)
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
精度
±(4%FS+2dgt)、日光紫外線時/±15%
分解能
【0~3999μW/cm2】1uW/cm2、【0~39.99mW/cm2】0.01mW/cm2
波長(nm)
(感度特性)290~390
使用温湿度範囲
操作/5~40℃・80%RH以下、保管/-10~+60℃・70%RH以下
電池寿命
約50時間
測定間隔
約3回/秒
アズワン品番
3-8603-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20822779
TM-223
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000