Heathrow Scientific
チューブラック HSシリーズ
チューブホルダーを回転させることで、チューブの長さに合ったラックになります。
チューブホルダーを自由に傾けることができるので、作業が容易です。
ティアドロップ型のウェルなので、チューブが挿入しやすいです。
付属品
チューブホルダー(Φ13・17・30mm 各2個)
材質
PP
寸法(mm)
309×107×77
穴径(Φmm)
13・17・30
収納本数(本)
(チューブホルダー1個あたり)穴径Φ13・17mm/20、穴径Φ30mm/6
適合チューブ
穴径Φ13mm/5・7.5mL、穴径Φ17mm/5・10・15mL、穴径Φ30/25・50mL
内容量
1個
注意
※1ラックにチューブホルダーは2つ装着可能です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20822788
HS120818
紫/白半透明
3-8667-11
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20822797
HS120817
青/白半透明
3-8667-12
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000