ホシモト
防水平面スイングハンドル クロムめっき AB-15シリーズ
確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
左右兼用設計です。
用途
キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質
亜鉛合金
タイプ
鍵付
表面処理
クロムめっき
キー番号
H200
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20823549
AB-154-1-1
32
92
3-9702-01
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20823558
AB-153-1-1
34
110
3-9702-02
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20823567
AB-152-1-1
38
150
3-9702-03
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20823576
AB-151-1-1
44
170
3-9702-04
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000