ホシモト
丸型スペーサー EOシリーズ
材質
本体/鉄
表面処理
三価クロメートめっき
内容量
1個
全15種類を絞り込む
寸法L1(mm)
選択してください
20
25
30
40
50
60
80
100
寸法D(Φmm)
8
10
寸法M(mm)
4
5
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20823829
EO-420
20
8
10
12
4
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20823838
EO-425
25
8
10
12
4
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20823847
EO-430
30
8
10
12
4
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20823856
EO-440
40
8
10
12
4
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20823865
EO-450
50
8
10
12
4
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20823874
EO-460
60
8
10
12
4
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20823890
EO-401
100
8
10
12
4
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20823899
EO-520
20
10
13
15
5
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20823908
EO-525
25
10
13
15
5
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20823917
EO-530
30
10
13
15
5
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20823926
EO-540
40
10
13
15
5
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20823935
EO-550
50
10
13
15
5
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20823944
EO-560
60
10
13
15
5
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20823960
EO-580
80
10
13
15
5
¥
230
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20823969
EO-501
100
10
13
15
5
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000