タカチ電機工業
防水キャリングケース イエロー NKシリーズ
内圧調整バルブが付いており、気圧変化によりケースが開かないなどの現象を防ぎます。
仕様
(内装スポンジ)無し
材質
PP
色
イエロー
防塵防水性能
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20824030
NK915Y
2.1
320×210×152
393.5×307×173
3-9843-05
¥20,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20824039
NK920Y
2.4
360×240×152
424×340×173
3-9843-07
¥27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20824048
NK930Y
3.4
427×310×169
500×406×191
3-9843-09
¥30,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20824057
NK933Y
3.9
430×300×233
503×409×254
3-9843-10
¥33,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20824066
NK935Y
5.3
415×265×179
559×356×229
3-9843-11
¥40,320
取扱い終了
返品不可
代引不可
20824075
NK940Y
3.9
474×321×197
551×430×216
3-9843-12
¥33,650
取扱い終了
返品不可
代引不可
20824084
NK950Y
7
420×360×247
579×465×297
3-9843-14
¥53,770
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください