アズワン
連結式平台車 耐重量型 RAシリーズ
積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です。
材質
PP
色
黒
特性
連結可、スタッキング可
内容量
1台
注意
※キャスターは取付が必要です。(要工具)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20824136
RA-480
150
3.3
¥
4,100
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20824145
RA-680
200
4.2
¥
6,500
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000